Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5501050
Cod. Produttore
5501050
Cod. EAN
8025241120296

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: NH 1 GG
  • Protezione: sovraccarichi
  • Installazione: facile e diretta
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Durata: elevata
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Serie: WX5501050
Il fusibile NH 1 GG 50A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 50 ampere, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, intervenendo rapidamente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La tipologia NH consente un facile inserimento in scatole di fusibili standard, rendendo l'installazione semplice e diretta. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace e continua. La sua progettazione segue gli standard di sicurezza, garantendo un funzionamento ottimale e una protezione adeguata per gli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 GG 50A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 50 ampere, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, intervenendo rapidamente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La tipologia NH consente un facile inserimento in scatole di fusibili standard, rendendo l'installazione semplice e diretta. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace e continua. La sua progettazione segue gli standard di sicurezza, garantendo un funzionamento ottimale e una protezione adeguata per gli impianti elettrici.