Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5501100
Cod. Produttore
5501100
Cod. EAN
8025241120326

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH 1 GG
  • Capacità di interruzione: 100A
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Montaggio: Standardizzato
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: WX5501100
Il fusibile NH 1 GG 100A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre una capacità di interruzione di 100 ampere, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design standardizzato consente un facile montaggio in diverse tipologie di quadri elettrici. Con un elevato grado di protezione, il fusibile NH 1 GG 100A è in grado di operare in condizioni difficili, assicurando una protezione efficace per i vostri impianti elettrici. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta preferita per professionisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 GG 100A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre una capacità di interruzione di 100 ampere, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design standardizzato consente un facile montaggio in diverse tipologie di quadri elettrici. Con un elevato grado di protezione, il fusibile NH 1 GG 100A è in grado di operare in condizioni difficili, assicurando una protezione efficace per i vostri impianti elettrici. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta preferita per professionisti nel settore elettrico.