Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5516240
Cod. Produttore
5516240
Cod. EAN
8025241122023

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 250A
  • Tensione: 500V
  • Tipo: Fusibile NH 1 G-P
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: WX5516240
  • Uso: Installazioni critiche
Il fusibile NH 1 G-P 250A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V, questo fusibile è in grado di gestire correnti elevate fino a 250A, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Grazie alla sua versatilità, il fusibile NH è adatto per una varietà di installazioni, offrendo prestazioni eccellenti in condizioni operative critiche. Scegliere il fusibile NH 1 G-P significa investire in sicurezza e durabilità per le proprie infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 G-P 250A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V, questo fusibile è in grado di gestire correnti elevate fino a 250A, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Grazie alla sua versatilità, il fusibile NH è adatto per una varietà di installazioni, offrendo prestazioni eccellenti in condizioni operative critiche. Scegliere il fusibile NH 1 G-P significa investire in sicurezza e durabilità per le proprie infrastrutture elettriche.