Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5520210
Cod. Produttore
5520210
Cod. EAN
8025241122535

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH 1 G-I
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Conformità: standard internazionali
  • Installazione: semplice
  • Serie: WX5520210
Il fusibile NH 1 G-I 100A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, permettendo di proteggere le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 100A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta. La sua costruzione è conforme agli standard internazionali, assicurando un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è progettato per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, rendendolo versatile e adatto a vari contesti di utilizzo. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 G-I 100A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, permettendo di proteggere le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 100A, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta. La sua costruzione è conforme agli standard internazionali, assicurando un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Questo fusibile è progettato per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, rendendolo versatile e adatto a vari contesti di utilizzo. La sua affidabilità e prestazioni lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.