Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522325
Cod. Produttore
5522325
Cod. EAN
8025241123716

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 B-GR
  • Protezione: contro sovracorrenti
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: compatta
  • Serie: WX5522325
Il fusibile NH 1 B-GR 125A 690V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 125A e una tensione nominale di 690V, garantendo un'eccellente affidabilità e sicurezza in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta contro le sovracorrenti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti. Con questo fusibile, si può contare su prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 B-GR 125A 690V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 125A e una tensione nominale di 690V, garantendo un'eccellente affidabilità e sicurezza in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta contro le sovracorrenti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti. Con questo fusibile, si può contare su prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.