Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522380
Cod. Produttore
5522380
Cod. EAN
8025241123747

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: B-AR
  • Serie: NH 1
  • Protezione: Interruzione rapida
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Applicazione: Alti carichi elettrici
  • Compatibilità: Versatile sistemi elettrici
Il fusibile NH 1 B-AR da 250A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'elevata resistenza agli urti e alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente circuiti in caso di sovraccarico, questo fusibile contribuisce a prevenire danni ai dispositivi e a ridurre il rischio di incendi elettrici. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile e indispensabile per professionisti del settore. Scegliere questo fusibile significa optare per una protezione di alta qualità, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 B-AR da 250A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, questo fusibile è essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'elevata resistenza agli urti e alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente circuiti in caso di sovraccarico, questo fusibile contribuisce a prevenire danni ai dispositivi e a ridurre il rischio di incendi elettrici. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente versatile e indispensabile per professionisti del settore. Scegliere questo fusibile significa optare per una protezione di alta qualità, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo degli impianti elettrici.