Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522370
Cod. Produttore
5522370
Cod. EAN
8025241123730

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 B-AR
  • Classe di protezione: B-AR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta e sicura
  • Serie: WX5522370
Il fusibile NH 1 B-AR da 200A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima resistenza alle sovracorrenti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'installazione semplice e un funzionamento ottimale, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un'ottima capacità di interruzione e un'adeguata classificazione di tensione, il fusibile NH 1 B-AR è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'eccellente durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per la gestione della sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 B-AR da 200A e 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima resistenza alle sovracorrenti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'installazione semplice e un funzionamento ottimale, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Con un'ottima capacità di interruzione e un'adeguata classificazione di tensione, il fusibile NH 1 B-AR è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce un'eccellente durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per la gestione della sicurezza elettrica.