Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521590
Cod. Produttore
5521590
Cod. EAN
8025241123433

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: NH
Scopri i fusibili NH 1 AR 250A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi sistemi elettrici. La loro elevata capacità di interruzione rende questi fusibili ideali per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 250A, questi fusibili sono progettati per affrontare le sfide più impegnative nel settore elettrico. Scegli i fusibili NH 1 AR per una protezione duratura e un funzionamento ottimale dei tuoi dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri i fusibili NH 1 AR 250A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi sistemi elettrici. La loro elevata capacità di interruzione rende questi fusibili ideali per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 250A, questi fusibili sono progettati per affrontare le sfide più impegnative nel settore elettrico. Scegli i fusibili NH 1 AR per una protezione duratura e un funzionamento ottimale dei tuoi dispositivi elettrici.