Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521580
Cod. Produttore
5521580
Cod. EAN
8025241123419

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: facile e veloce
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: NH 1 AR
Il fusibile NH 1 AR 200A 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 200 ampere e con una tensione nominale di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza elevata agli stress elettrici e termici, assicurando un funzionamento duraturo nel tempo. La tipologia NH 1 AR è particolarmente apprezzata per la sua facilità di installazione e sostituzione, rendendo la manutenzione dei sistemi elettrici più semplice e veloce. Questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di sistemi elettrici, il fusibile NH 1 AR 200A 690V è una scelta versatile per professionisti del settore elettrico e per chi cerca una protezione affidabile per i propri impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 AR 200A 690V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire carichi fino a 200 ampere e con una tensione nominale di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza elevata agli stress elettrici e termici, assicurando un funzionamento duraturo nel tempo. La tipologia NH 1 AR è particolarmente apprezzata per la sua facilità di installazione e sostituzione, rendendo la manutenzione dei sistemi elettrici più semplice e veloce. Questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di sistemi elettrici, il fusibile NH 1 AR 200A 690V è una scelta versatile per professionisti del settore elettrico e per chi cerca una protezione affidabile per i propri impianti.