Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521560
Cod. Produttore
5521560
Cod. EAN
8025241123396

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 1 AR
  • Serie: WX5521560
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Installazione: quadri elettrici
Il fusibile NH 1 AR 160A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 160 ampere e tensioni fino a 690 volt, questo fusibile offre una sicurezza ottimale in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta ne assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni di carico gravoso, mentre il design compatto facilita l'inserimento in scatole di derivazione o quadri elettrici. Grazie alla sua elevata capacità di interruzione, questo fusibile è in grado di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo una lunga durata e una manutenzione ridotta. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 AR 160A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 160 ampere e tensioni fino a 690 volt, questo fusibile offre una sicurezza ottimale in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta ne assicura un funzionamento affidabile anche in condizioni di carico gravoso, mentre il design compatto facilita l'inserimento in scatole di derivazione o quadri elettrici. Grazie alla sua elevata capacità di interruzione, questo fusibile è in grado di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo una lunga durata e una manutenzione ridotta. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori nel settore elettrico.