Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5516640
Cod. Produttore
5516640
Cod. EAN
8025241122245

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 250A
  • Tensione: 500V
  • Tipo fusibile: NH 1 AM-P
  • Protezione: sovracorrenti
  • Design: compatto
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Durata: elevata
  • Serie: AM-P
I fusibili NH 1 AM-P 250A 500V sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 250A, questi fusibili offrono una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La loro costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie al design compatto, si adattano facilmente a diversi tipi di installazione, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. I fusibili NH 1 AM-P rappresentano una soluzione di protezione affidabile, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili NH 1 AM-P 250A 500V sono essenziali per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 250A, questi fusibili offrono una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La loro costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Grazie al design compatto, si adattano facilmente a diversi tipi di installazione, rendendoli ideali per applicazioni industriali e commerciali. I fusibili NH 1 AM-P rappresentano una soluzione di protezione affidabile, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici.