Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5507125
Cod. Produttore
5507125
Cod. EAN
8025241120869

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo fusibile: NH 1 AM
  • Protezione: sovracorrente
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: semplice
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: NH
  • Uso: commerciale
Il fusibile NH 1 AM 125A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 125A, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza agli eventi di sovracorrente, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per il funzionamento efficiente e sicuro degli impianti. La facilità di installazione rende questo fusibile un'ottima scelta per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 AM 125A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 125A, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza agli eventi di sovracorrente, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per il funzionamento efficiente e sicuro degli impianti. La facilità di installazione rende questo fusibile un'ottima scelta per professionisti e tecnici del settore elettrico.