Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5507100
Cod. Produttore
5507100
Cod. EAN
8025241120852

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH 1 AM
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta e versatile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5507100
Il fusibile NH 1 AM 100A rappresenta un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un'affidabilità ottimale e una lunga durata. La sua capacità di 100A lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. La costruzione robusta del fusibile NH 1 AM 100A assicura una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così le apparecchiature e i circuiti da danni potenziali. Il design compatto facilita l'installazione e il montaggio in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con il fusibile NH 1 AM 100A, la sicurezza elettrica è garantita, assicurando che i sistemi funzionino senza intoppi e con la massima protezione. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 1 AM 100A rappresenta un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un'affidabilità ottimale e una lunga durata. La sua capacità di 100A lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. La costruzione robusta del fusibile NH 1 AM 100A assicura una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così le apparecchiature e i circuiti da danni potenziali. Il design compatto facilita l'installazione e il montaggio in diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con il fusibile NH 1 AM 100A, la sicurezza elettrica è garantita, assicurando che i sistemi funzionino senza intoppi e con la massima protezione.