Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521009
Cod. Produttore
5521009
Cod. EAN
8025241199544

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000 GR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: alta
  • Serie: WX5521009
Il fusibile NH 000 GR 63A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire tensioni fino a 690V, questo fusibile garantisce un'elevata capacità di interruzione, proteggendo le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua classificazione di corrente di 63A, è perfetto per l'uso in impianti elettrici di media tensione. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 GR 63A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire tensioni fino a 690V, questo fusibile garantisce un'elevata capacità di interruzione, proteggendo le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua classificazione di corrente di 63A, è perfetto per l'uso in impianti elettrici di media tensione. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e efficace per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nei propri sistemi elettrici.