Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521006
Cod. Produttore
5521006
Cod. EAN
8025241199513

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 35A
  • Tensione: 690V
  • Tipo: Fusibile NH 000 GR
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Serie: NH 000 GR
Il fusibile NH 000 GR 35A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 35A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 GR è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è di primaria importanza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico e installatori. Con la sua capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 GR 35A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 35A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 GR è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è di primaria importanza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico e installatori. Con la sua capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie, questo fusibile rappresenta una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici.