Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500063
Cod. Produttore
5500063
Cod. EAN
8025241120098

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo fusibile: NH 000 GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Grado di protezione: adeguato
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: standardizzata
  • Serie: WX5500063
Il fusibile NH 000 GG 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 63 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza elevata, mentre il design standardizzato ne facilita l'installazione in vari impianti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NH 000 GG 63A è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità delle apparecchiature e a prevenire danni potenziali. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 GG 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 63 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza elevata, mentre il design standardizzato ne facilita l'installazione in vari impianti elettrici. Con un grado di protezione adeguato, il fusibile NH 000 GG 63A è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e affidabile per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere l'integrità delle apparecchiature e a prevenire danni potenziali.