Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500040
Cod. Produttore
5500040
Cod. EAN
8025241120074

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo fusibile: NH 000 GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: standardizzata
  • Serie: WX5500040
Il fusibile NH 000 GG 40A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 40A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i componenti elettrici da danni potenziali. La sua costruzione robusta e il design standardizzato lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 GG è in grado di sostenere condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche, rendendolo un componente fondamentale in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 GG 40A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 40A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i componenti elettrici da danni potenziali. La sua costruzione robusta e il design standardizzato lo rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 GG è in grado di sostenere condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche, rendendolo un componente fondamentale in qualsiasi sistema elettrico.