Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500081
Cod. Produttore
5500081
Cod. EAN
8025241120111

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH 000 GG
  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: fusibile
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: compatto
  • Funzione: prevenzione sovraccarichi
  • Durata: lunga
Il fusibile NH 000 GG 100A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 100 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di carico elevate, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il fusibile NH 000 GG 100A, la protezione dei vostri circuiti è assicurata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo così la continuità operativa dei vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 GG 100A rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 100 ampere, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di carico elevate, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il fusibile NH 000 GG 100A, la protezione dei vostri circuiti è assicurata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo così la continuità operativa dei vostri sistemi elettrici.