Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5520063
Cod. Produttore
5520063
Cod. EAN
8025241122443

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: NH 000 G-I
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: semplice
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5520063
Il fusibile NH 000 G-I 63A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 63A, è progettato per garantire un'adeguata sicurezza in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano un'installazione semplice e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza in qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 G-I 63A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 63A, è progettato per garantire un'adeguata sicurezza in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano un'installazione semplice e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza in qualsiasi impianto elettrico.