Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5520100
Cod. Produttore
5520100
Cod. EAN
8025241122467

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH 000 G-I
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Funzione: Protezione sovraccarico
  • Standard sicurezza: Conforme
  • Design: Compatto
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Serie: WX5520100
Il fusibile NH 000 G-I 100A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 100A, è adatto per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta e duratura. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Grazie al design compatto, si integra facilmente in quadri elettrici e impianti di distribuzione, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Questo fusibile è un componente indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 G-I 100A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e gli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 100A, è adatto per applicazioni industriali e commerciali dove è necessaria una protezione robusta e duratura. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Grazie al design compatto, si integra facilmente in quadri elettrici e impianti di distribuzione, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Questo fusibile è un componente indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico.