Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5510035
Cod. Produttore
5510035
Cod. EAN
8025241121095

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tipo fusibile: NH 000 G-6
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Varie tipologie
  • Serie: WX5510035
Il fusibile NH 000 G-6 da 35A è una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questo componente è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza affidabile e una lunga durata operativa. Con una corrente nominale di 35A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendo questo fusibile una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di protezione. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 G-6 da 35A è una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questo componente è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza affidabile e una lunga durata operativa. Con una corrente nominale di 35A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendo questo fusibile una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di protezione.