Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522011
Cod. Produttore
5522011
Cod. EAN
8025241199681

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 100A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000 B-AR
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Facile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5522011
Il fusibile NH 000 B-AR da 100A e 690V è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Progettato per offrire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta consente un facile montaggio, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di gestire tensioni elevate, il fusibile NH 000 B-AR è ideale per ambienti che richiedono una protezione elettrica avanzata. Scegliere questo fusibile significa investire in sicurezza e affidabilità per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 B-AR da 100A e 690V è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Progettato per offrire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta consente un facile montaggio, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di gestire tensioni elevate, il fusibile NH 000 B-AR è ideale per ambienti che richiedono una protezione elettrica avanzata. Scegliere questo fusibile significa investire in sicurezza e affidabilità per le proprie installazioni elettriche.