Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505080
Cod. Produttore
5505080
Cod. EAN
8025241120647

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5505080
Il fusibile NH 000 AM 80A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di corrente di 80A e una tensione nominale di 500V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano un intervento rapido in caso di anomalie, proteggendo così i dispositivi collegati e prevenendo danni costosi. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di alta affidabilità nel campo elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 80A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Con una capacità di corrente di 80A e una tensione nominale di 500V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design efficiente assicurano un intervento rapido in caso di anomalie, proteggendo così i dispositivi collegati e prevenendo danni costosi. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e performante per chi cerca soluzioni di alta affidabilità nel campo elettrico.