Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505006
Cod. Produttore
5505006
Cod. EAN
8025241120555

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Compatibilità: Sistemi NH
  • Serie: WX5505006
Il fusibile NH 000 AM 6A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 6A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati conferiscono una lunga durata e una resistenza elevata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La standardizzazione del fusibile NH lo rende compatibile con vari sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e performante per ogni progetto elettrico, garantendo la massima protezione per gli impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 6A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 6A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un intervento rapido e preciso in caso di anomalie. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati conferiscono una lunga durata e una resistenza elevata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La standardizzazione del fusibile NH lo rende compatibile con vari sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e performante per ogni progetto elettrico, garantendo la massima protezione per gli impianti.