Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505063
Cod. Produttore
5505063
Cod. EAN
8025241120630

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: NH
  • Compatibilità: vari sistemi elettrici
Il fusibile NH 000 AM 63A 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 63 A e una tensione di 500 V, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La tipologia NH è particolarmente apprezzata per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi elettrici. Questo fusibile è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni nel funzionamento. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 63A 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 63 A e una tensione di 500 V, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La tipologia NH è particolarmente apprezzata per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi elettrici. Questo fusibile è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni nel funzionamento.