Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505050
Cod. Produttore
5505050
Cod. EAN
8025241120623

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 500 V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Montaggio: compatibile NH
  • Serie: WX5505050
Il fusibile NH 000 AM 50A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 50 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua designazione NH, è compatibile con una vasta gamma di supporti e sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in diversi contesti. La sua installazione semplice e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 50A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 50 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie alla sua designazione NH, è compatibile con una vasta gamma di supporti e sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in diversi contesti. La sua installazione semplice e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.