Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505040
Cod. Produttore
5505040
Cod. EAN
8025241120616

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 40A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Conformità: standard di sicurezza
  • Serie: NH 000 AM
Il fusibile NH 000 AM da 40A e 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse applicazioni. Con un'ampia gamma di utilizzi, è ideale per impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. L'NH 000 AM è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM da 40A e 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile è essenziale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in diverse applicazioni. Con un'ampia gamma di utilizzi, è ideale per impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. L'NH 000 AM è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per ogni professionista del settore elettrico.