Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505035
Cod. Produttore
5505035
Cod. EAN
8025241120609

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Ambito uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Installazione: Standardizzata
  • Serie: NH 000 AM
Il fusibile NH 000 AM 35A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35A e una tensione di 500V, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design standardizzato facilita l'installazione in vari sistemi. Questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione contro le sovracorrenti è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza operativa. Conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH 000 AM rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 35A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35A e una tensione di 500V, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design standardizzato facilita l'installazione in vari sistemi. Questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione contro le sovracorrenti è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza operativa. Conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH 000 AM rappresenta una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.