Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505025
Cod. Produttore
5505025
Cod. EAN
8025241120593

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: facile e standard
  • Serie: WX5505025
Il fusibile NH 000 AM 25A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 25 ampere e una tensione di 500 volt, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative avverse. Il design standardizzato facilita l'installazione e la sostituzione, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con un'ampia gamma di sistemi elettrici. Grazie alla sua efficacia nel prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile rappresenta una scelta sicura per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 25A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 25 ampere e una tensione di 500 volt, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative avverse. Il design standardizzato facilita l'installazione e la sostituzione, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con un'ampia gamma di sistemi elettrici. Grazie alla sua efficacia nel prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile rappresenta una scelta sicura per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche.