Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505020
Cod. Produttore
5505020
Cod. EAN
8025241120586

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Compatibilità: Multipla
  • Serie: NH 000
Il fusibile NH 000 AM 20A 500V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Con una corrente nominale di 20A e una tensione di 500V, è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e veloce. Questo fusibile è compatibile con vari dispositivi e sistemi, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni durature e una lunga vita operativa, rendendo il fusibile NH 000 AM 20A 500V una scelta sicura per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 20A 500V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Con una corrente nominale di 20A e una tensione di 500V, è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e veloce. Questo fusibile è compatibile con vari dispositivi e sistemi, rendendolo versatile per molteplici applicazioni. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni durature e una lunga vita operativa, rendendo il fusibile NH 000 AM 20A 500V una scelta sicura per la protezione dei tuoi impianti elettrici.