Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505016
Cod. Produttore
5505016
Cod. EAN
8025241120579

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Serie: WX5505016
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Protezione: Interruzione sovracorrenti
  • Montaggio: Facile, standardizzato
  • Materiali: Alta qualità
Il fusibile NH 000 AM 16A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a tensioni fino a 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. La sua capacità di interrompere le sovracorrenti lo rende un alleato indispensabile per prevenire danni a dispositivi e impianti. La forma NH consente un facile montaggio e integrazione in quadri elettrici standardizzati, garantendo una sostituzione rapida e senza complicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 AM offre una durata superiore e una performance costante nel tempo, assicurando che i tuoi sistemi elettrici operino sempre al massimo della loro efficienza. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 16A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a tensioni fino a 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. La sua capacità di interrompere le sovracorrenti lo rende un alleato indispensabile per prevenire danni a dispositivi e impianti. La forma NH consente un facile montaggio e integrazione in quadri elettrici standardizzati, garantendo una sostituzione rapida e senza complicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 000 AM offre una durata superiore e una performance costante nel tempo, assicurando che i tuoi sistemi elettrici operino sempre al massimo della loro efficienza.