Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505081
Cod. Produttore
5505081
Cod. EAN
8025241120654

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 000 AM
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Design: Compatto e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: NH
Il fusibile NH 000 AM 100A 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta. La sua costruzione garantisce un'eccellente resistenza alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a mantenere la continuità operativa. Grazie al suo design compatto, è facilmente installabile in diverse configurazioni di impianto, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendo il fusibile NH 000 AM 100A 500V una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 000 AM 100A 500V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta. La sua costruzione garantisce un'eccellente resistenza alle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a mantenere la continuità operativa. Grazie al suo design compatto, è facilmente installabile in diverse configurazioni di impianto, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendo il fusibile NH 000 AM 100A 500V una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature.