Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521080
Cod. Produttore
5521080
Cod. EAN
8025241123129

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Tipo fusibile: NH 00 GR
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: WX5521080
Il fusibile NH 00 GR 80A 690V è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 80 ampere a una tensione nominale di 690 volt. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità ne assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più severe. La tipologia NH è riconosciuta per la sua versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuisce a prevenire danni agli apparecchi e a garantire la sicurezza degli impianti. Con il fusibile NH 00 GR 80A 690V, gli utenti possono contare su una protezione efficace e su prestazioni ottimali nel loro sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 GR 80A 690V è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 80 ampere a una tensione nominale di 690 volt. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità ne assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più severe. La tipologia NH è riconosciuta per la sua versatilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuisce a prevenire danni agli apparecchi e a garantire la sicurezza degli impianti. Con il fusibile NH 00 GR 80A 690V, gli utenti possono contare su una protezione efficace e su prestazioni ottimali nel loro sistema elettrico.