Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521050
Cod. Produttore
5521050
Cod. EAN
8025241123105

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione di esercizio: 690 V
  • Tipo fusibile: NH 00 GR
  • Protezione: sovraccarico
  • Applicazioni: industriali
  • Costruzione: robusta
  • Standard di sicurezza: conforme
  • Serie: NH 00
Il fusibile NH 00 GR 50A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 50 ampere e una tensione di esercizio di 690 volt, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura e una risposta rapida alle condizioni di sovracorrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH 00 è una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 GR 50A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 50 ampere e una tensione di esercizio di 690 volt, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura e una risposta rapida alle condizioni di sovracorrente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il fusibile NH 00 è una scelta sicura e efficace per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.