Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521040
Cod. Produttore
5521040
Cod. EAN
8025241123099

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 GR
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Serie: WX5521040
Il fusibile NH 00 GR 40A 690V è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 40 ampere e una tensione di esercizio di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'energia elettrica. Questo fusibile è un elemento cruciale per la protezione dei circuiti e contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 GR 40A 690V è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 40 ampere e una tensione di esercizio di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'energia elettrica. Questo fusibile è un elemento cruciale per la protezione dei circuiti e contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.