Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521025
Cod. Produttore
5521025
Cod. EAN
8025241123075

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 GR
  • Protezione: Sovraccarico/cortocircuito
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Compatibilità: Sistemi elettrici vari
  • Serie: NH
Il fusibile NH 00 GR 25A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A e una tensione di esercizio di 690V, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così le apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La tipologia NH è standardizzata, il che facilita la sostituzione e l'installazione in vari impianti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace e sicura. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 GR 25A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A e una tensione di esercizio di 690V, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così le apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La tipologia NH è standardizzata, il che facilita la sostituzione e l'installazione in vari impianti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace e sicura. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.