Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5521100
Cod. Produttore
5521100
Cod. EAN
8025241123136

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 GR
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX5521100
Scopri il fusibile NH 00 GR 100A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura robusta e il design innovativo garantiscono una facile installazione e un utilizzo sicuro. Scegli il fusibile NH 00 GR 100A 690V per una protezione sicura e affidabile delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile NH 00 GR 100A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura robusta e il design innovativo garantiscono una facile installazione e un utilizzo sicuro. Scegli il fusibile NH 00 GR 100A 690V per una protezione sicura e affidabile delle tue apparecchiature elettriche.