Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5510063
Cod. Produttore
5510063
Cod. EAN
8025241121125

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: NH 00 G-6
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Resistenza: condizioni gravose
  • Montaggio: facile e standard
  • Serie: G-6
  • Uso: impianti industriali
Il fusibile NH 00 G-6 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per proteggere le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni e guasti. La sua forma standardizzata consente un facile montaggio in diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in quadri elettrici e impianti industriali. Con una corrente nominale di 63A, il fusibile offre una protezione efficace per circuiti di media potenza. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni durature nel tempo. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa di qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 G-6 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per proteggere le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni e guasti. La sua forma standardizzata consente un facile montaggio in diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in quadri elettrici e impianti industriali. Con una corrente nominale di 63A, il fusibile offre una protezione efficace per circuiti di media potenza. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo prestazioni durature nel tempo. Questo fusibile è un elemento chiave per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa di qualsiasi impianto elettrico.