Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5510050
Cod. Produttore
5510050
Cod. EAN
8025241121118

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: NH 00 G-6
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
  • Serie: G-6
Il fusibile NH 00 G-6 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 50 ampere, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile NH 00 G-6 50A è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e tempestiva. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere la continuità operativa e prevenire danni ai dispositivi elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per una soluzione sicura e di qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 G-6 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 50 ampere, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e commerciale. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile NH 00 G-6 50A è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e tempestiva. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere la continuità operativa e prevenire danni ai dispositivi elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per una soluzione sicura e di qualità per le proprie esigenze elettriche.