Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522063
Cod. Produttore
5522063
Cod. EAN
8025241123648

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 B-GR
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: NH 00
  • Interruzione circuito: Alta sicurezza
Il fusibile NH 00 B-GR 63A 690V è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 63A e una tensione di 690V, questo fusibile garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione contro le sovracorrenti è cruciale. La tipologia NH è riconosciuta per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi di distribuzione elettrica. Grazie alla sua capacità di interrompere il circuito in caso di guasto, contribuisce a prevenire danni costosi e a garantire la continuità operativa. Questo fusibile è un investimento sicuro per chi cerca prestazioni elevate e una protezione duratura nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 B-GR 63A 690V è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 63A e una tensione di 690V, questo fusibile garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione contro le sovracorrenti è cruciale. La tipologia NH è riconosciuta per la sua versatilità e compatibilità con vari sistemi di distribuzione elettrica. Grazie alla sua capacità di interrompere il circuito in caso di guasto, contribuisce a prevenire danni costosi e a garantire la continuità operativa. Questo fusibile è un investimento sicuro per chi cerca prestazioni elevate e una protezione duratura nel tempo.