Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522100
Cod. Produttore
5522100
Cod. EAN
8025241123662

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 B-GR
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Serie: WX5522100
Il fusibile NH 00 B-GR 100A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100 ampere e una tensione di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle sovratensioni e una protezione efficace contro i cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata operativa, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo fusibile è compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica e rappresenta una scelta sicura per mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in diverse configurazioni di montaggio, rendendolo versatile per molte applicazioni. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 B-GR 100A 690V è un componente essenziale per garantire la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 100 ampere e una tensione di 690 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'elevata affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle sovratensioni e una protezione efficace contro i cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata operativa, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo fusibile è compatibile con vari sistemi di distribuzione elettrica e rappresenta una scelta sicura per mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in diverse configurazioni di montaggio, rendendolo versatile per molte applicazioni.