Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5522160
Cod. Produttore
5522160
Cod. EAN
8025241123686

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 B-AR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: NH 00
Il fusibile NH 00 B-AR 160A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 160 ampere e una tensione di 690 volt, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH è caratterizzato da un design robusto che assicura una lunga durata e un'operatività affidabile in condizioni di carico elevate. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione, il fusibile NH 00 B-AR è in grado di proteggere efficacemente le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 B-AR 160A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente nominale di 160 ampere e una tensione di 690 volt, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH è caratterizzato da un design robusto che assicura una lunga durata e un'operatività affidabile in condizioni di carico elevate. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione, il fusibile NH 00 B-AR è in grado di proteggere efficacemente le apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.