Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505083
Cod. Produttore
5505083
Cod. EAN
8025241120678

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 160A
  • Tensione: 500V
  • Tipo fusibile: NH 00 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: industriale
  • Standard: internazionali
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5505083
Il fusibile NH 00 AM 160A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, riducendo al minimo il rischio di guasti elettrici. Questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza internazionali, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi installazione elettrica. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, rappresenta una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 AM 160A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere e una tensione di 500 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, riducendo al minimo il rischio di guasti elettrici. Questo fusibile è conforme agli standard di sicurezza internazionali, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi installazione elettrica. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, rappresenta una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico.