Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5505082
Cod. Produttore
5505082
Cod. EAN
8025241120661

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 00 AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Compatibilità: quadri elettrici standard
  • Serie: NH 00
Il fusibile NH 00 AM 125A 500V è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 125A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e una resistenza adeguata alle condizioni operative gravose. Grazie al design standardizzato, il fusibile si integra facilmente in vari quadri elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 00 AM 125A 500V è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 125A e una tensione di 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature e una resistenza adeguata alle condizioni operative gravose. Grazie al design standardizzato, il fusibile si integra facilmente in vari quadri elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e sostituzione. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dei materiali elettrici.