Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500135
Cod. Produttore
5500135
Cod. EAN
8025241120197

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35 A
  • Tipo fusibile: NH 0 GG
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5500135
Il fusibile NH 0 GG 35A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 35 ampere, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza è una priorità. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 0 GG 35A assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile è quindi una scelta sicura e performante per garantire la continuità e la protezione del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 GG 35A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 35 ampere, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza è una priorità. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 0 GG 35A assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile è quindi una scelta sicura e performante per garantire la continuità e la protezione del tuo sistema elettrico.