Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500116
Cod. Produttore
5500116
Cod. EAN
8025241120166

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: NH 0 GG
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: semplice e rapida
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: versatili
  • Serie: WX5500116
Il fusibile NH 0 GG 16A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente affidabilità e sicurezza, questo fusibile è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla salvaguardia degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una corrente nominale di 16A, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente versatile per ogni sistema elettrico. L'installazione è semplice e rapida, permettendo di sostituire facilmente i fusibili esauriti senza complicazioni. Questo fusibile NH è un elemento indispensabile per chi cerca la massima sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 GG 16A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente affidabilità e sicurezza, questo fusibile è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla salvaguardia degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una corrente nominale di 16A, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente versatile per ogni sistema elettrico. L'installazione è semplice e rapida, permettendo di sostituire facilmente i fusibili esauriti senza complicazioni. Questo fusibile NH è un elemento indispensabile per chi cerca la massima sicurezza e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.