Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5500110
Cod. Produttore
5500110
Cod. EAN
8025241120159

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: NH 0 GG
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: compatto
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Serie: WX5500110
Il fusibile NH 0 GG 10A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza alle sollecitazioni. Con una corrente nominale di 10A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie al suo design compatto, il fusibile NH 0 GG 10A si adatta perfettamente a diverse configurazioni di impianto, garantendo una protezione sicura e conforme agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 GG 10A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza alle sollecitazioni. Con una corrente nominale di 10A, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie al suo design compatto, il fusibile NH 0 GG 10A si adatta perfettamente a diverse configurazioni di impianto, garantendo una protezione sicura e conforme agli standard di sicurezza.