Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5506040
Cod. Produttore
5506040
Cod. EAN
8025241120746

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo fusibile: NH 0 AM
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e diretta
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Standard sicurezza: conforme
  • Serie: WX5506040
Il fusibile NH 0 AM 40A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua capacità di 40A lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 0 AM è conforme agli standard di sicurezza elettrica, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo adatto a una vasta gamma di impianti elettrici, sia residenziali che industriali. Con questo fusibile, si può contare su una protezione efficace e duratura per le proprie apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 AM 40A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua capacità di 40A lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH 0 AM è conforme agli standard di sicurezza elettrica, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo adatto a una vasta gamma di impianti elettrici, sia residenziali che industriali. Con questo fusibile, si può contare su una protezione efficace e duratura per le proprie apparecchiature elettriche.