Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5506025
Cod. Produttore
5506025
Cod. EAN
8025241120722

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: NH 0 AM
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Standard: sicurezza elevata
  • Serie: NH 0 AM
Il fusibile NH 0 AM da 25A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro le sovracorrenti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design progettato per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, il fusibile NH 0 AM 25A rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni impianto. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 AM da 25A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro le sovracorrenti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design progettato per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, il fusibile NH 0 AM 25A rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per ogni impianto.