Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5506082
Cod. Produttore
5506082
Cod. EAN
8025241120791

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo fusibile: NH 0 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5506082
Il fusibile NH 0 AM 125A è un componente essenziale nel campo dell'elettricità, progettato per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 125A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata corrente di esercizio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una lunga durata, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni operative gravose, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua tipologia, il fusibile NH 0 AM 125A è facilmente installabile e sostituibile, assicurando un rapido ripristino della funzionalità del sistema elettrico in caso di intervento. Descrizione del produttore: Il fusibile NH 0 AM 125A è un componente essenziale nel campo dell'elettricità, progettato per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 125A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata corrente di esercizio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una lunga durata, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta è progettata per resistere a condizioni operative gravose, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua tipologia, il fusibile NH 0 AM 125A è facilmente installabile e sostituibile, assicurando un rapido ripristino della funzionalità del sistema elettrico in caso di intervento.